内容量1個
仕様シリーズ:Harmony 9001Kカットアウト直径:30mmプッシュボタンの色:黒 , 青 , 緑 , オレンジ , 赤 , 白 , 黄プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:八角形IP評価:IP66IEC 60947-1; IEC 60947-5-1; IEC 60947-5-4; EN 60947-5-1; JIS C 4520 and 852; UL 508; CSA C22-2 no. 14. KR 9001 series pulse switch pushbuttons. Supplied with a set of 7 coloured caps (black, green, red, yellow, blue, white and orange) and a contact block. Spring return mechanism. This robust range is dedicated to the most extreme environments: petrochemical, automobile, textile, metallurgy, mining industries and airports.
注文コード47096815
品番9001KR1UH13