内容量1個
仕様シリーズ:Harmony 9001Kカットアウト直径:30mmプッシュボタンの色:黒 , 青 , 緑 , オレンジ , 赤 , 白 , 黄プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:モーメンタリプッシュボタンの型:丸形IP評価:IP66IEC 60947-1; IEC 60947-5-1; IEC 60947-5-4; EN 60947-5-1; JIS C 4520 and 852; UL 508; CSA C22-2 no. 14. Kit includes 7 coloured capsules (black, green, red, yellow, blue, white, orange). 9001 KR series push-button heads. Non-illuminated, push-button head with metal base.
注文コード47096849
品番9001KR1U