シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony 9001K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony 9001Kカットアウト直径:31mmプッシュボタンの色:黒 , 青 , 緑 , オレンジ , 赤 , 白 , 黄プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:モーメンタリプッシュボタンの型:丸形IP評価:IP66非照光式プッシュボタンオペレータ - 拡張ガード. 拡張ガードタイプ 完全組み立て済みユニット 防油、防水、防塵 コンタクトブロック上の指保護端子 位置決めノッチ付きの直径30 mmの取り付け穴
注文コード
47096867
品番
9001KR2U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony 9001K
カットアウト直径:31mm
プッシュボタンの色:黒 , 青 , 緑 , オレンジ , 赤 , 白 , 黄
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:モーメンタリ
プッシュボタンの型:丸形
IP評価:IP66
非照光式プッシュボタンオペレータ - 拡張ガード. 拡張ガードタイプ 完全組み立て済みユニット 防油、防水、防塵 コンタクトブロック上の指保護端子 位置決めノッチ付きの直径30 mmの取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)
対応