シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony 9001K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony 9001Kカットアウト直径:30mmプッシュボタンの色:黒プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:モーメンタリプッシュボタンの型:丸形IP評価:IP66押ボタン. 丸形又は八角形ヘッドの押ボタンを用意 スプリングリターン操作又は位置を保持した操作 30 mm径 IP66等級
注文コード
47096885
品番
9001KR1BH5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony 9001K
カットアウト直径:30mm
プッシュボタンの色:黒
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:モーメンタリ
プッシュボタンの型:丸形
IP評価:IP66
押ボタン. 丸形又は八角形ヘッドの押ボタンを用意 スプリングリターン操作又は位置を保持した操作 30 mm径 IP66等級
RoHS指令(10物質対応)
対応