Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony 9001K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony 9001Kカットアウト直径:30mmプッシュボタンの色:黒プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:モーメンタリプッシュボタンの型:マッシュルーム形IP評価:IP66マッシュルームヘッドプッシュボタン. 一連のHarmony 9001Kのマッシュルームヘッドプッシュボタンは、さまざまな色、さまざまな種類のプッシュボタン操作で提供されています。 9001 Kシリーズのプッシュボタンは、負担が大きい厳しい業務のためにデザインされたヘビーデューティ製品です。. 多くの取り付け工事に適した頑丈なクロムめっき 位置保持型、プッシュ-プル又はスプリングリターンタイプ 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 IP66等級 注文コード47096894 品番9001KR24BH13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様27種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony 9001K
カットアウト直径:30mm
プッシュボタンの色:黒
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:モーメンタリ
プッシュボタンの型:マッシュルーム形
IP評価:IP66
マッシュルームヘッドプッシュボタン. 一連のHarmony 9001Kのマッシュルームヘッドプッシュボタンは、さまざまな色、さまざまな種類のプッシュボタン操作で提供されています。 9001 Kシリーズのプッシュボタンは、負担が大きい厳しい業務のためにデザインされたヘビーデューティ製品です。. 多くの取り付け工事に適した頑丈なクロムめっき 位置保持型、プッシュ-プル又はスプリングリターンタイプ 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 IP66等級
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする