商品レビューを投稿する内容量1個仕様シリーズ:Harmony 9001K
カットアウト直径:30mm
プッシュボタンの色:黒
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:モーメンタリ
プッシュボタンの型:マッシュルーム形
IP評価:IP66
マッシュルームヘッドプッシュボタン. 一連のHarmony 9001Kのマッシュルームヘッドプッシュボタンは、さまざまな色、さまざまな種類のプッシュボタン操作で提供されています。 9001 Kシリーズのプッシュボタンは、負担が大きい厳しい業務のためにデザインされたヘビーデューティ製品です。. 多くの取り付け工事に適した頑丈なクロムめっき 位置保持型、プッシュ-プル又はスプリングリターンタイプ 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 IP66等級注文コード47096919品番9001KR25BH13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)