シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XAC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony XACカットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:茶プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:前面取り付けプッシュボタンの型:埋込型押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP69ボディ / 固定カラー付属:なしペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適
注文コード
47097113
品番
XACA9419
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XAC
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:茶
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:前面取り付け
プッシュボタンの型:埋込型
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP69
ボディ / 固定カラー付属:なし
ペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適
RoHS指令(10物質対応)
対応