Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XAC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XACカットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:緑プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:前面取り付けプッシュボタンの型:埋込型押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP69ボディ / 固定カラー付属:なしペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適 注文コード47097129 品番XACA9413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XAC
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:緑
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:前面取り付け
プッシュボタンの型:埋込型
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP69
ボディ / 固定カラー付属:なし
ペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする