内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB4カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:オレンジプッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:拡張型発光、発光押しボタンの素材:メタルIP評価:IP66, IP69, IP69Kボディ / 固定カラー付属:なし照光式突出型プッシュボタンヘッド、スプリングリターン、BA9sランプ用、ZB4BW. Harmony XB4 照光式プッシュボタン スプリングリターン、BA 9s口金 突出型プッシュ プレーンレンズ ボタン色を選択可能
注文コード47097226
品番ZB4BW15