内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:黄プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:埋込型押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67プッシュボタンのマーク:マークなしプッシュボタンの直径:29.5mmボディ / 固定カラー付属:ありIEC、JIS. UL、CSA. スプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド. XB5シリーズスプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。. スプリングリターン式照光プッシュボタン用埋込型丸頭 XAL制御ステーションで使用可能
注文コード47098678
品番ZB5AW583