Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の スイッチ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:マッシュルーム形押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP69, IP69Kプッシュボタンの直径:40mmボディ / 固定カラー付属:なしIEC、JIS. UL、CSA. マッシュルームヘッド - スプリングリターン. スプリングリターン
注文コード
47098985
品番
ZB5AC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・種類・仕様
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB5
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:赤
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:マッシュルーム形
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP66, IP69, IP69K
プッシュボタンの直径:40mm
ボディ / 固定カラー付属:なし
IEC、JIS. UL、CSA. マッシュルームヘッド - スプリングリターン. スプリングリターン