ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:緑 , 赤プッシュボタンの形:長方形押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:長方形IP評価:IP67, IP69, IP69KIEC、JIS. UL、CSA. ダブルヘッド型プッシュボタン 注文コード47099369 品番ZB5AL7340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB5
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:緑 , 赤
プッシュボタンの形:長方形
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:長方形
IP評価:IP67, IP69, IP69K
IEC、JIS. UL、CSA. ダブルヘッド型プッシュボタン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする