Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の スイッチ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:黒プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:ポテンショメータプッシュボタンの型:ポテンショメータ押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66ボディ / 固定カラー付属:なしIEC、JIS. UL、CSA. ポテンショメータヘッド、コンタクトベース付き
注文コード
47099414
品番
ZB5AD922
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・種類・仕様
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB5
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:黒
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:ポテンショメータ
プッシュボタンの型:ポテンショメータ
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP66
ボディ / 固定カラー付属:なし
IEC、JIS. UL、CSA. ポテンショメータヘッド、コンタクトベース付き
RoHS指令(10物質対応)
対応