Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の スイッチ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
プラスチックヘッド x2 (照光)
仕様
【送信機】2個
注文コード
47099439
品番
ZB5AW7A1715
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
シリーズ・種類・仕様
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【送信機】2個
材質
プラスチック
幅(mm)
30
色
白(+)/白(ー)
高さ(mm)
50
種類
プラスチックヘッド x2 (照光)
深さ(mm)
30
取付寸法(mm)
22
対応
【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】○
保証期間
18ヶ月