ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種類プラスチックヘッド x2 (照光) 仕様【送信機】2個 注文コード47099448 品番ZB5AW7A1720
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様【送信機】2個 材質プラスチック 幅(mm)30 白/黒 高さ(mm)50 種類プラスチックヘッド x2 (照光) 深さ(mm)30 取付寸法(mm)22 対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】○ 保証期間18ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする