シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony XB6カットアウト直径:16mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:キーリリースプッシュボタンの型:マッシュルーム形押しボタンの素材:プラスチックプッシュボタンの直径:30mmボディ / 固定カラー付属:なしマッシュルーヘッド位置保持押ボタンヘッド、赤
注文コード
47099649
品番
ZB6AS934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB6
カットアウト直径:16mm
プッシュボタンの色:赤
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:キーリリース
プッシュボタンの型:マッシュルーム形
押しボタンの素材:プラスチック
プッシュボタンの直径:30mm
ボディ / 固定カラー付属:なし
マッシュルーヘッド位置保持押ボタンヘッド、赤