シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony XB6カットアウト直径:16mmプッシュボタンの色:オレンジプッシュボタンの形:長方形押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:発光埋込型押しボタンの素材:プラスチックボディ / 固定カラー付属:なし角型、照光式、押ボタンヘッド
注文コード
47099676
品番
ZB6DW8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB6
カットアウト直径:16mm
プッシュボタンの色:オレンジ
プッシュボタンの形:長方形
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:発光埋込型
押しボタンの素材:プラスチック
ボディ / 固定カラー付属:なし
角型、照光式、押ボタンヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応