内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB6カットアウト直径:16mmプッシュボタンの色:黄プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:正方形IP評価:IP65IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他. プッシュスイッチプッシュボタン用ヘッド. Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。. プッシュスイッチ表面プッシュボタン用ヘッド ZB6-Zシリーズのコンタクトボディに取り付け
注文コード47099685
品番ZB6CA5