Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XB6カットアウト直径:16mmプッシュボタンの色:黄プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:発光埋込型押しボタンの素材:プラスチックボディ / 固定カラー付属:なしプッシュボタンヘッド、Illuminated. Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。. 照光型プッシュボタン用のヘッド さまざまな色を用意 プラスチックベゼル 注文コード47099694 品番ZB6AW5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB6
カットアウト直径:16mm
プッシュボタンの色:黄
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:発光埋込型
押しボタンの素材:プラスチック
ボディ / 固定カラー付属:なし
プッシュボタンヘッド、Illuminated. Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。. 照光型プッシュボタン用のヘッド さまざまな色を用意 プラスチックベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする