シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony XB6カットアウト直径:16mmプッシュボタンの色:黄プッシュボタンの形:長方形押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:埋込型押しボタンの素材:プラスチックボディ / 固定カラー付属:なし角形、スプリングリターン式、プッシュボタンヘッド
注文コード
47099703
品番
ZB6DA5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB6
カットアウト直径:16mm
プッシュボタンの色:黄
プッシュボタンの形:長方形
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:埋込型
押しボタンの素材:プラスチック
ボディ / 固定カラー付属:なし
角形、スプリングリターン式、プッシュボタンヘッド