内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB6カットアウト直径:16mmプッシュボタンの色:黄プッシュボタンの形:角型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:正方形IP評価:IP65プッシュボタンヘッド、Illuminated. Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。. 照光型プッシュボタン用のヘッド さまざまな色を用意 プラスチックベゼル
注文コード47099737
品番ZB6CW5