シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony XB6カットアウト直径:16mmプッシュボタンの色:白プッシュボタンの形:長方形押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:発光拡張型押しボタンの素材:プラスチックボディ / 固定カラー付属:なし角型、照光式、押ボタンヘッド
注文コード
47099859
品番
ZB6DE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB6
カットアウト直径:16mm
プッシュボタンの色:白
プッシュボタンの形:長方形
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:発光拡張型
押しボタンの素材:プラスチック
ボディ / 固定カラー付属:なし
角型、照光式、押ボタンヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応