内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB6カットアウト直径:16mmプッシュボタンの色:白プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:埋込型押しボタンの素材:プラスチックボディ / 固定カラー付属:なし丸型、スプリングリターン式、プッシュボタンヘッド. Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。. 非照光式オペレータ 埋込型、スプリングリターン さまざまな色を用意
注文コード47099895
品番ZB6AA1