Schneider Electric, 押ボタンヘッド, ZA2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:ZA2カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:上向き矢印プッシュボタンの型:埋込型、マッシュルーム型キーリリース式押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP65プッシュボタンのマーク:上向き矢印プッシュボタンの直径:40mmボディ / 固定カラー付属:なしマッシュルームヘッド. マークなしヘッド、赤 注文コード47100419 品番ZA2BS844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:ZA2
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:赤
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:上向き矢印
プッシュボタンの型:埋込型、マッシュルーム型キーリリース式
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP65
プッシュボタンのマーク:上向き矢印
プッシュボタンの直径:40mm
ボディ / 固定カラー付属:なし
マッシュルームヘッド. マークなしヘッド、赤
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする