シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, ZB4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:ZB4カットアウト直径:22mmプッシュボタンの形:長方形押しボタンの作動:スプリングリターン押しボタンの素材:メタルIP評価:IP69, IP69Kボディ / 固定カラー付属:あり
注文コード
47100428
品番
ZB4BA71114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ZB4
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの形:長方形
押しボタンの作動:スプリングリターン
押しボタンの素材:メタル
IP評価:IP69, IP69K
ボディ / 固定カラー付属:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応