シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, ZB4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:ZB4カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:黒プッシュボタンの形:長方形押しボタンの作動:スプリングリターン押しボタンの素材:メタルIP評価:IP66、IP67、IP69、IP69Kボディ / 固定カラー付属:あり
注文コード
47100437
品番
ZB4BW7A9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ZB4
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:黒
プッシュボタンの形:長方形
押しボタンの作動:スプリングリターン
押しボタンの素材:メタル
IP評価:IP66、IP67、IP69、IP69K
ボディ / 固定カラー付属:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応