SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 機構部品(電子部品)
SCHURTERの 基板用コネクタ
Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47102223
品番
6200.21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Schurter IECアクセサリ. Schurterの業務用IECアクセサリです。 アクセサリには、主に誤ってプラグから切断されないよう設計されているコード保持用ストレインリリーフなどがあります。. 前面でねじ止め
寸法(mm)
【ヒューズ】5×20
取付方式
ねじ取り付け
スイッチ
なし
定格電圧(V)
250 ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
10
コネクタ形状
【IEC】C14
ヒューズ
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート