仕様6205シリーズ電力入力モジュール. Schurterの業務用6205シリーズ電力入力モジュール。 このモジュールは、IEC61140準拠保護クラスIの電気製品で使用するように設計されています。. ボディの向き - ストレート 終端方法 - はんだ IECコネクタタイプ - C14 熱可塑樹脂 黒
寸法(mm)【ヒューズ】5×20
取付方式ねじ取り付け
スイッチなし
定格電圧(V)250 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)10
コネクタ形状【IEC】C14
ヒューズ1
オス・メスオス
ボディ向きストレート