画像準備中

Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード47102257 品番DC22.9223.111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様DC22シリーズ. Schurter DC22シリーズC14電力入力モジュールは、ラインフィルタ及びラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。 DC22シリーズは、背面から基板とパネルにねじ止めで取り付けるように設計されています。 これらのDC22コネクタは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。 このコードラッチ式システムは、コードセットが誤って外れることを防止します。. パネル取り付け EMCシールド付き ラインスイッチ 小型設計 標準タイプ / 医療タイプを用意 取付方式ねじ取り付け スイッチ2極 定格電圧(V)125 ac、250 ac 端子種別クイックコネクト 定格電流(A)10 コネクタ形状【IEC】C14 ヒューズNone オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする