画像準備中

Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード47102266 品番DF11.2078.0010.01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. DF11シリーズ. Schurter DF11シリーズC14電力入力モジュールには2つのバージョンがあります。 どちらもパネル取り付け式ですが、ねじ止め式とスナップイン式のバージョンがあります。 ねじ止め式は前面と背面から取り付け / 固定できますが、スナップイン式は前面のみで固定できます。 DF11シリーズは、保護クラスI及びIIの電気機器用差込口、及び1極又は2極のラインスイッチの2つの機能を備えています。. 4.8 x 0.8 mmクイックコネクト端子 超コンパクト設計 シングル素子はすべて配線済み 非照光式又は照光式のラインスイッチ 高い負荷過渡がある用途に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適 取付方式ねじ取り付け スイッチ2極 定格電圧(V)250 ac 端子種別クイックコネクト 定格電流(A)10 コネクタ形状【IEC】C14 ヒューズNone オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする