仕様CGシリーズ. Schurter CGシリーズC14電力入力モジュールは、ラインフィルタ、ラインスイッチ、及びヒューズホルダを備えた高性能IECインレットです。 CGシリーズは、前面からパネルにねじ止めで取り付けるように設計されています。. クイックコネクト端子 4.8×0.8 mm パネル取り付け ヒューズドロアを交換可能 標準タイプ / 医療タイプを用意
寸法(mm)【ヒューズ】5×20、6.3×32
取付方式ねじ取り付け
スイッチ2極
定格電圧(V)125 ac、250 ac
端子種別クイックコネクト
定格電流(A)4
コネクタ形状【IEC】C14
ヒューズ2
オス・メスオス
ボディ向きストレート