SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 機構部品(電子部品)
SCHURTERの 基板用コネクタ
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
47102284
品番
4304.6092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
6765シリーズ. Schurter 6765シリーズの電力入力モジュールは多様な用途で使用できるように設計されており、接続オプションを選択できます。. 特長 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ はんだ端子又はクイックコネクト端子
寸法(mm)
【ヒューズ】5×20
取付方式
パネルマウント
スイッチ
2極
定格電圧(V)
250 ac
端子種別
クイックコネクト、はんだ
定格電流(A)
10
コネクタ形状
【IEC】C14
ヒューズ
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート