Schurter IECフィルタ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:16A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50Hz幅:50.6mm深さ:79.5mm高さ:30.6mmENEC、UL. 5130シリーズ. Schurter 5130シリーズのパネル取り付けC20 IEC機器用インレット(ラインフィルタ搭載)です。 5130シリーズには完全密閉のフィルタケースが採用されており、高性能なフィルタ処理を可能にします。. 前面ねじ固定 / スナップイン クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm パネル取り付け 標準タイプ / 医療タイプを用意 注文コード47103465 品番5130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流:16A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50Hz
幅:50.6mm
深さ:79.5mm
高さ:30.6mm
ENEC、UL. 5130シリーズ. Schurter 5130シリーズのパネル取り付けC20 IEC機器用インレット(ラインフィルタ搭載)です。 5130シリーズには完全密閉のフィルタケースが採用されており、高性能なフィルタ処理を可能にします。. 前面ねじ固定 / スナップイン クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm パネル取り付け 標準タイプ / 医療タイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする