SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 機構部品(電子部品)
SCHURTERの 基板用コネクタ
Schurter IECプラグ C13 メス スナップイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
47103517
品番
4723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IECコネクタタイプ:C13
取り付けタイプ:スナップイン
オス・メス:メス
定格電流:15A
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電圧:250 V ac
UL及びVDE. CCC. EEC22メスパネルクリップオンソケット、4723シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、ハープーン(スナップイン取り付け)で固定することができます。 安全扉を装備 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ1又は1.5 mmのパネルに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応