SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 機構部品(電子部品)
SCHURTERの 基板用コネクタ
Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
47103544
品番
6600.33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
IECコネクタタイプ:C13
取り付けタイプ:パネルマウント
オス・メス:メス
定格電流:15A
ボディ向き:ストレート
定格電圧:250 V ac
UL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。
RoHS指令(10物質対応)
対応