内容量1箱(50個)仕様IECコネクタタイプ:C14取り付けタイプ:スナップインオス・メス:オス定格電流:10Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO及びSEVです。. EEC 22オスパネルクリップオンソケット、6100-4シリーズ. これらのオスパネル取り付けソケットは、プラスティック製のハープーン(スナップイン取り付け)を使用して素早くクリップ取り付けされます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ1、1.5又は2 mmでパネルが取り付けられます。 C14タイプコネクタです。注文コード47103553品番6100.4315