Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様IECコネクタタイプ:C14取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10Aボディ向き:ライトアングル端子方法:埋め込みネジスイッチタイプ:なしヒューズ数:2定格電圧:250 V acヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ用引き出しは別途注文要 1極ヒューズホルダは品番498-2653で、IEC吸気口(品番730-0461)に適合します。 2極ヒューズホルダは品番500-6211で、IEC吸気口(品番730-0470)に適合します。. 10 Aねじ取り付けIEC吸気口、ヒューズホルダ(C14)付き. ねじ止めIEC機器差込口には、基板取り付け用に1極又は2極のヒューズホルダが付いています。 ヒューズリンクを交換するには、プラグを取り外す必要があります。 このヒューズ用引き出しは、医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合し、装置の正面からアクセスできます。. 黒色熱可塑樹脂ハウジング IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可 注文コード47103666 品番4301.3201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,325
販売価格(税別)
45,750
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
IECコネクタタイプ:C14
取り付けタイプ:パネルマウント
オス・メス:オス
定格電流:10A
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:埋め込みネジ
スイッチタイプ:なし
ヒューズ数:2
定格電圧:250 V ac
ヒューズサイズ:5 x 20mm
ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極ヒューズホルダは品番498-2653で、IEC吸気口(品番730-0461)に適合します。 2極ヒューズホルダは品番500-6211で、IEC吸気口(品番730-0470)に適合します。. 10 Aねじ取り付けIEC吸気口、ヒューズホルダ(C14)付き. ねじ止めIEC機器差込口には、基板取り付け用に1極又は2極のヒューズホルダが付いています。 ヒューズリンクを交換するには、プラグを取り外す必要があります。 このヒューズ用引き出しは、医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合し、装置の正面からアクセスできます。. 黒色熱可塑樹脂ハウジング IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする