内容量1個
仕様IECコネクタタイプ:C14取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10Aボディ向き:ライトアングル端子方法:埋め込みネジスイッチタイプ:なしヒューズ数:2定格電圧:250 V acヒューズサイズ:5 x 20mm10 Aねじ取り付け90 ° IECヒューズ付きインレット(C14). パネル取り付けIEC機器用インレットは、直角方向でねじを取り付けられるため、基板の自動組み立てに適しています。 最大ピン温度は70 ℃です。機器内部のヒューズホルダにより、ユーザーが正しくないヒューズリンクを誤って使用することを防止できます。. 黒色熱可塑樹脂ハウジング 2極、5 x 20 mmヒューズホルダ パネル厚1.5 mm IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
注文コード47103718
品番GSF1.2002.31