画像準備中

Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IECコネクタタイプ:C14取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10Aボディ向き:ライトアングル端子方法:埋め込みネジスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac10 Aねじ取り付け90 ° IECインレット(C14). パネル取り付けIEC機器用インレットは、直角方向でねじを取り付けられるため、基板の自動組み立てに適しています。 最大ピン温度は70 ℃です。. 黒色熱可塑樹脂ハウジング パネル厚1.5 mm IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可 注文コード47103754 品番GSF1.0002.31
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
IECコネクタタイプ:C14
取り付けタイプ:パネルマウント
オス・メス:オス
定格電流:10A
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:埋め込みネジ
スイッチタイプ:なし
定格電圧:250 V ac
10 Aねじ取り付け90 ° IECインレット(C14). パネル取り付けIEC機器用インレットは、直角方向でねじを取り付けられるため、基板の自動組み立てに適しています。 最大ピン温度は70 ℃です。. 黒色熱可塑樹脂ハウジング パネル厚1.5 mm IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする