内容量1箱(50個)
仕様IECコネクタタイプ:C14取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10Aボディ向き:ライトアングル端子方法:埋め込みネジ, はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 VIEC320/C14及びEN60320. 基板用ねじ止めソケット. このソケットは、基板へのはんだ付けに適しており、付属の2 x 3 mmセルフタッピングねじ(ねじ止めアセンブリ)で固定することができます。 厚さ1.5 mmのパネルに対応しています。 コネクタには、保護カバーが付属しています。
注文コード47103763
品番GSP2.9113.13