Schurter IECプラグ C16 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様IECコネクタタイプ:C16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO及びSEVです。. EEC22オスパネル取り付けソケット、6110-3シリーズ. このオスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン端子(6.3 x 0.8 mm)付きのタイプを用意 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。 C16タイプコネクタです。 注文コード47103867 品番6110.33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
IECコネクタタイプ:C16
取り付けタイプ:パネルマウント
オス・メス:オス
定格電流:15A
ボディ向き:ストレート
定格電圧:250 V ac
UL、CSA、VDE、SEMKO及びSEVです。. EEC22オスパネル取り付けソケット、6110-3シリーズ. このオスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン端子(6.3 x 0.8 mm)付きのタイプを用意 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。 C16タイプコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする