SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 機構部品(電子部品)
SCHURTERの 基板用コネクタ
Schurter IECプラグ C20 オス スナップイン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
47103903
品番
4793.8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IECコネクタタイプ:C20
取り付けタイプ:スナップイン
オス・メス:オス
定格電流:20A
ボディ向き:ストレート
定格電圧:250 V ac
VDE、UL、CSA、IEC / EN60230-1/C20. EEC22オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット ファストン6.3 x 0.8 mm端子タイプを用意 C20タイプコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応