SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 機構部品(電子部品)
SCHURTERの 基板用コネクタ
Schurter IECプラグ C20 オス スナップイン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
47103919
品番
EC11.0001.201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IECコネクタタイプ:C20
取り付けタイプ:スナップイン
オス・メス:オス
定格電流:20A
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電圧:250 V ac
UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護
RoHS指令(10物質対応)
対応