SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 機構部品(電子部品)
SCHURTERの 基板用コネクタ
Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
47103937
品番
6163.0018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IECコネクタタイプ:C20
取り付けタイプ:パネルマウント
オス・メス:オス
定格電流:16A
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
スイッチタイプ:なし
定格電圧:250 V ac
16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応