Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47103946 品番6163.0018
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
IECコネクタタイプ:C20
取り付けタイプ:パネルマウント
オス・メス:オス
定格電流:16A
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
スイッチタイプ:なし
定格電圧:250 V ac
16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする