Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:6A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:DINレール終端スタイル:ネジシリーズ:FMAC RAIL動作周波数:50 → 60Hz長さ:102mm奥行き:61mm高さ:48mmインダクタンス:0.8 x 2 mHリーク電流:0.25 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩFMBBレールシリーズACフィルタDINレールマウント. DINレール取り付け用の2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 電気スイッチや制御キャビネットなどの産業用途向けに設計 周波数が10 kHzから30 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可 注文コード47104838 品番5500.2269
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様・内容量75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:6A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:DINレール
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FMAC RAIL
動作周波数:50 → 60Hz
長さ:102mm
奥行き:61mm
高さ:48mm
インダクタンス:0.8 x 2 mH
リーク電流:0.25 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
FMBBレールシリーズACフィルタDINレールマウント. DINレール取り付け用の2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 電気スイッチや制御キャビネットなどの産業用途向けに設計 周波数が10 kHzから30 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする