Schurter タクタイルスイッチ SPST-NO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NOアクチュエータ色:黒アクチュエータタイプ:ボタンコンタクト定格電流:80 mA操作力:3 N機械的寿命:1000000OperationsMCS 18ダイアフラムプッシュボタン. 製品説明 Schurter製のMCS 18シリーズスイッチは、優れた操作感を備えたユニークな機械式スイッチです。 MCS 18は、低プロファイル設計と簡単なスナップ式パネル取り付けを特長としています。また、スイッチ前部はIP65等級を備えています。. 特長と利点 取り付け奥行きが小さい。 長寿命。 優れた操作感。 注文コード47105075 品番1241.1102.7097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO
アクチュエータ色:黒
アクチュエータタイプ:ボタン
コンタクト定格電流:80 mA
操作力:3 N
機械的寿命:1000000Operations
MCS 18ダイアフラムプッシュボタン. 製品説明 Schurter製のMCS 18シリーズスイッチは、優れた操作感を備えたユニークな機械式スイッチです。 MCS 18は、低プロファイル設計と簡単なスナップ式パネル取り付けを特長としています。また、スイッチ前部はIP65等級を備えています。. 特長と利点 取り付け奥行きが小さい。 長寿命。 優れた操作感。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする