内容量1箱(100個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NOアクチュエータ色:白アクチュエータタイプ:ボタンコンタクト定格電流:80 mA操作力:3 N機械的寿命:1000000OperationsMCS 18ダイアフラムプッシュボタン. 製品説明 Schurter製のMCS 18シリーズスイッチは、優れた操作感を備えたユニークな機械式スイッチです。 MCS 18は、低プロファイル設計と簡単なスナップ式パネル取り付けを特長としています。また、スイッチ前部はIP65等級を備えています。. 特長と利点 取り付け奥行きが小さい。 長寿命。 優れた操作感。
注文コード47105109
品番1241.1106.7098