内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NOターミナルタイプ:表面実装アクチュエータ長さ:4.1mm寸法:11.40 x 11.40 x 7.75mmコンタクト定格電流:50 mA @ 42 V dc操作力:2.2 N高さ:7.75mmSchurter SMT Tact Switches - SMS Series. Surface mount tact switches perfect for automatic mounting and suitable for SMT IR-Reflow soldering. These tact switches are available in a choice of IP40 or IP67 protection, the IP67 versions have the benefit of being able to be exposed to soldering and cleaning processes. Further options include Gullwing and J terminal versions. The J terminal types of tact switch can be lined up with a spacing of 12.7mm in one direction and >13.5mm in the other. The Gullwing terminal types can be arranged with a spacing of 12.7mm in one direction and 17.5mm in the other direction. Schurter SMS series of tact switches have a miniature push button with a tactile response and an actuation force of 1.8 ±0.4N for IP40 versions and 2.2 ±0.4N for IP67 versions. Momentary switching action Maximum switching voltage: 30Vac, 42Vdc Maximum switching current: 50mA Rated breaking capacity: 0.12W Contact material: Gold Life: >1 x 10 6 cycles Operating temperature: -40 to + 85℃注文コード47105233品番1241.1618.11