SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
5
注文コード
47105705
品番
3412.0124.22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:5A
定格電圧:32V ac/dc
長さ:1.6mm
幅:0.8mm
高さ:0.6mm
寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
溶断速度:FF
本体材質:ガラスエポキシ
遮断容量最大電圧 R:50 A @ 32 V ac/dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+90℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅
動作温度範囲:-55 → +90 ℃
UL、CSA認定. 超速断型ミニチュアヒューズ、1.6 x 0.8 mm. 1.6 x 0.8 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅エンド 超速断型
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
32AC/DC
定格電流(A)
5
遮断電流(A)
50(@32VAC/DC)
リード線
無
サイズ(mm)
1.6×0.8×0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応